Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; 5G,LTE; 6dBi; Magnet; 50Ω; 680÷4900MHz; -40÷85°C; 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; 5G,LTE; 6dBi; Magnet; 50Ω; 680÷4900MHz; -40÷85°C; 2m
Antenne; 5G,LTE; 6dBi; Magnet; 50Ω; 680÷4900MHz; -40÷85°C; 2m
Artikel-Nr.:
     2805-5G-ANT-CP01W-RPSMA
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     5G-ANT-CP01W-RPSMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
lte antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;RP-SMA
Montage: Magnet
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusefarbe: weiss
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 680...4900MHz
Leitungslänge: 2m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Übertragung: LTE;3G;4G;5G
Antennen-Art: LTE;5G
Antennen-Energiegewinn: 6dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SR PASSIVE:
SR PASSIVE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.