Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; rot/grün; 3mm; Anz.Dioden: 2; 10mA; 60°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-553-0121F
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     553-0121F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: DIALIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,1...2,8V DC;2...2,8V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot/grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 635nm;565nm
Diodenlinse: diffus;grün;rot
Helligkeit der Farbe grün: 12,6mcd
Helligkeit der Farbe rot: 10mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 60°
Anzahl Dioden: 2
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,75*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.