Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 50mm; L: 25m; Thk: 0,15mm; schwarz; 240%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 50mm; L: 25m; Thk: 0,15mm; schwarz; 240%
Band: elektroisolierend; W: 50mm; L: 25m; Thk: 0,15mm; schwarz; 240%
Artikel-Nr.:
     2805-53988-50/25-BK
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00004-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesa isolierband schwarz
Hersteller: TESA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: max. 90°C
Breite: 50mm
Länge: 25m
Stärke: 0,15mm
Dielektrizitätswiderstand: 7kV
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Naturkautschuk
Scherverbund an Stahl: 2,2N/cm
Bandanwendung: Bündelung;elektrische Isolation;Umwicklung der Leitungen
Dehnung beim Reißen: 240%
Trägermaterial: leichtes PVC
Herstellerserie: tesaflex® 53988
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 5,97*
4 Tage
120
4
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 5,99*
17 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 6,80*
ab € 4,43*
€ 6,30*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 7,00*
4 Tage
120
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 32 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 64 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.