Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Professional 53988, 25m x 50mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-53988-00004-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448434043
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesa isolierband schwarz
tesa Professional 53988, 25m x 50mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Elektroisolierband; Isoband; Isolierband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 5,95*
Lager 7223
120
4
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 5,96*
17 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 6,80*
ab € 4,41*
€ 6,29*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 7,00*
4 Tage
120
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 8,68*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Rolle
ab 2304 Rollen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 23,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.