Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; THT; 1W; 10kΩ; ±10%; 290°; Printmontage; IP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; THT; 1W; 10kΩ; ±10%; 290°; Printmontage; IP64
Potentiometer: axial; THT; 1W; 10kΩ; ±10%; 290°; Printmontage; IP64
Artikel-Nr.:
     2805-51AAD-B24-A15L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     51AAD-B24-A15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Leistung: 1W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13,25x12,5x8,9mm
Dichtheitsklasse: IP64
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9,5mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 290°
Achsoberfläche: glatt
Anwendung: audio
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 19,03mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
270
€ 5,90*
ab € 8,58*
€ 10,79*
1 Tag
202
1
€ 14,99*
ab € 5,35*
€ 12,39*
1
€ 8,95*
ab € 5,27*
€ 12,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 270 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 270 Stück ( entspricht € 2.913,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.