Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; TLWY; 6x0,5mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; TLWY; 6x0,5mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; TLWY; 6x0,5mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-5.2.162
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0240 017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 6 pol
bandkabel
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 150V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau;braun;grün;rot;schwarz;weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: TLWY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 6
Äußere Kabelabmessungen: 1,9x11,4mm
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 50m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 6x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,3792* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 288,76*
€ 343,6244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,76*
€ 309,1144
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 229,97*
€ 273,6643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,28*
€ 233,5732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,76*
€ 228,1944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,96*
€ 201,0624
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.