Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; TLWY; 6x0,22mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; TLWY; 6x0,22mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; TLWY; 6x0,22mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-5.2.130
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0240 046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 6 pol
bandkabel
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 150V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau;braun;grün;rot;schwarz;weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: TLWY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 6
Äußere Kabelabmessungen: 1,05x6,3mm
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 50m
Aderquerschnitt: 0,22mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 6x0,22mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,9908* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,63*
€ 212,5697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,51*
€ 189,8169
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 141,30*
€ 168,147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,27*
€ 140,7413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,17*
€ 135,8623
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,54*
€ 118,4526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.