Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; TLWY; 6x0,124mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; TLWY; 6x0,124mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; TLWY; 6x0,124mm2; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-5.2.105.2
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0240 032 89
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 6 pol
bandkabel
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 150V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau;rot;schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: TLWY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 6
Äußere Kabelabmessungen: 1x6mm
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 50m
Aderquerschnitt: 0,124mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 6x0,124mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,5508* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,94*
€ 167,7186
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,23*
€ 147,8337
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 110,86*
€ 131,9234
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,91*
€ 110,5629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,33*
€ 108,6827
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,54*
€ 92,2726
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.