Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,55kV; Uce: 10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,55kV; Uce: 10V
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 3,55kV; Uce: 10V
Artikel-Nr.:
     2805-4N35-000E
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     4N35-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Kollektor-Emitter-Spannung: 10V
Anschaltzeit: 3µs
Ausschaltzeit: 3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 3,55kV
CTR@If: 100%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,55*
1 Tag
93
5
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,48*
3
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,64*
8 Tage
93
3
€ 6,99*
ab € 1,35*
€ 3,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 65 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1040 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.