Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Darlington Schaltung; 2,5kV; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Darlington Schaltung; 2,5kV; DIP6
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Darlington Schaltung; 2,5kV; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-4N32M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     4N32M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Anschaltzeit: 5µs
Ausschaltzeit: 0,1ms
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Darlington Schaltung
Isolationsspannung: 2,5kV
CTR@If: 50%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,28*
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,39*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 1,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.