Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 7,5kV; Uce: 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 7,5kV; Uce: 30V
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 7,5kV; Uce: 30V
Artikel-Nr.:
     2805-4N25SR2VM
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     4N25SR2VM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
onsemi optokoppler
fototransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing 6
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Anschaltzeit: 2µs
Ausschaltzeit: 2µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 7,5kV
CTR@If: 20%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,198*
€ 1,087*
1 Tag
450
5
€ 14,99*
ab € 0,311*
€ 1,322*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,087*
€ 1,29353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.