Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; LTE; 5dBi; abgewinkelt,aufgeschraubt; 50Ω; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; LTE; 5dBi; abgewinkelt,aufgeschraubt; 50Ω; -40÷85°C
Antenne; LTE; 5dBi; abgewinkelt,aufgeschraubt; 50Ω; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-4G-ANT-SV06B-RPSMA
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     4G-ANT-SV06B-RPSMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
lte antenne 5 dbi
lte antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;RP-SMA
Montage: abgewinkelt;aufgeschraubt
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusefarbe: schwarz
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 1,71...2,7GHz;680...960MHz
Länge: 190mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Übertragung: LTE;3G;4G
Antennen-Art: LTE
Antennen-Energiegewinn: 5dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SR PASSIVE:
SR PASSIVE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.