Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Stecker; weiblich; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Stecker; weiblich; 10A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Stecker; weiblich; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-4785.0000
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4785.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Hersteller: SCHURTER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 10A
Steckverbinder-Variante: C13 (F)
Max. Leitungsdurchmesser: 8,5mm
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: rechts
Standard: IEC 60320
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 5,10*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 5,14*
100
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 5,35*
1
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 8,64*
1 Tag
492
1
€ 14,99*
ab € 4,35*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4732.0000
ab € 2,99*
Zubehör
Schurter
6100.3100
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.