Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 15A, Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 15A, Löten
Artikel-Nr.:
     108EL-1737845
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6100.3100
EAN/GTIN:
     5059039763290
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 15A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Betriebsspannung = 250 V

UL, CSA, VDE, SEV und IEC/EN. Auf Platte aufschraubbare CEE 22-Stecker Serie 6100-3. Diese Stecker-Montagehalterungen für die Tafelmontage werden durch zwei selbstschneidende Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert. Erhältlich in 3 Ausführungen: Lötfahnen (3,5 x 0,8 mm) und Faston-Anschlussklemmen (4,8 x 0,8 mm oder 6,3 x 0,8 mm). Plattenmontiert bei maximaler Materialstärke von 8 mm. Steckverbinder, Typ C14. Artikel mit der Nummer ; 8702341 8702341 gemäß Schutzart IP 54.
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
15A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Heissgerätedose, Kaltgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, cee-stecker 250v, 1737845, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 61003100, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,91*
€ 1,21*
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,41*
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,49*
1 Tag
127
1
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,55*
1 Tag
2795
1
€ 14,99*
ab € 0,594*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CL19285
ab € 0,461*
Zubehör
Schurter
0859.0048
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.