Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilscheibe; AT10; W: 32mm; B.Räder: 47mm; Ø: 150,95mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-47-AT10-48-000ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     47 AT10 48-000ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Hersteller: OPTIBELT
Material: Aluminium
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Seilscheibe
Herstellerserie: ZRS
Raddurchmesser: 150,95mm
Radbreite: 47mm
Profil-Art: AT10
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 48
Seilbreite: 32mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,03*
€ 45,17*
12 Tage
108
1
€ 5,99*
ab € 34,30*
€ 45,40*
6 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 36,89*
€ 48,08*
1
€ 3,19*
ab € 53,05*
€ 68,60*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 68,40*
€ 105,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.