| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026630 Herst.-Nr.: 48-047AT10 EAN/GTIN: 4014486240412 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe metrisch für zylindrische Bohrung 47 AT10 48-0 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 48-047AT10 | Werksnummer: | 1679188 | Profil: | AT10 | Breite netto mm: | 24,00 | Gewicht netto Kg: | 1,930000 | Gewicht brutto Kg: | 1,930000 | Innendurchmesser mm: | 100,00 | Aussendurchmesser mm: | 150,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,14* | € 44,81* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,33* | € 45,04* | | | | | | 6 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 36,90* | € 47,92* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 53,06* | € 68,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 68,67* | € 105,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|