Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilscheibe; AT10; W: 32mm; B.Räder: 47mm; Ø: 112,75mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-47-AT10-36-200ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     47 AT10 36-200ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Hersteller: OPTIBELT
Material: Aluminium
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Seilscheibe
Herstellerserie: ZRS
Raddurchmesser: 112,75mm
Radbreite: 47mm
Profil-Art: AT10
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 36
Seilbreite: 32mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,61*
€ 29,04*
12 Tage
217
€ 5,99*
ab € 20,49*
€ 29,18*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 21,33*
€ 29,91*
€ 3,19*
ab € 31,11*
€ 42,42*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 38,96*
€ 63,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.