| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026627 Herst.-Nr.: 36-247AT10 EAN/GTIN: 4014486240290 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe metrisch für zylindrische Bohrung 47 AT10 36-2 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 36-247AT10 | Werksnummer: | 1748091 | Profil: | AT10 | Breite netto mm: | 24,00 | Gewicht netto Kg: | 0,510000 | Gewicht brutto Kg: | 0,510000 | Innendurchmesser mm: | 95,00 | Aussendurchmesser mm: | 145,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,71* | € 28,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,47* | € 28,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,32* | € 29,64* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 31,23* | € 41,49* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 39,14* | € 62,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|