Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilscheibe; AT10; W: 32mm; B.Räder: 47mm; Ø: 100mm; Aluminium; ZRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-47-AT10-32-200ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     47 AT10 32-200ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Hersteller: OPTIBELT
Material: Aluminium
Ausführung: metrisch
Montage Element-Typ: Seilscheibe
Herstellerserie: ZRS
Raddurchmesser: 100mm
Radbreite: 47mm
Profil-Art: AT10
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 32
Seilbreite: 32mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,43*
€ 23,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,95*
€ 24,10*
12 Tage
198
1
€ 5,99*
ab € 17,05*
€ 24,20*
1
€ 3,19*
ab € 26,52*
€ 36,26*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 32,70*
€ 56,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.