| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026626 Herst.-Nr.: 32-247AT10 EAN/GTIN: 4014486240252 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe metrisch für zylindrische Bohrung 47 AT10 32-2 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 32-247AT10 | Werksnummer: | 1520856 | Profil: | AT10 | Breite netto mm: | 24,00 | Gewicht netto Kg: | 0,840000 | Gewicht brutto Kg: | 0,840000 | Innendurchmesser mm: | 95,00 | Aussendurchmesser mm: | 145,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 18,25* | € 23,10* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,94* | € 24,25* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,08* | € 24,35* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 26,25* | € 35,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,75* | € 56,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|