Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Fernbedienung; IP66,IP67,IP69K; X: 85mm; Y: 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Fernbedienung; IP66,IP67,IP69K; X: 85mm; Y: 85mm
Gehäuse: für Fernbedienung; IP66,IP67,IP69K; X: 85mm; Y: 85mm
Artikel-Nr.:
     2805-45-410.1401
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-410.1401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Leergehäuse
leergehäuse ip 66
Hersteller: EAO
Montage: zum Aufbau
Durchmesser der Montageöffnung: 22mm
Gehäusematerial: Kunststoff
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP69K
Gehäuse-Typ: für Fernbedienung
Größe Y: 85mm
Größe X: 85mm
Größe Z: 64mm
Deckelfarben: gelb
Anwendung: Schaltergehäuse
Stopfbuchsengewinde: M20
Schalterstandard: 22mm
Anzahl der Öffnungen: 1
Handelsname: gelochte Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: fernbedienungs gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,13*
€ 17,58*
€ 8,95*
ab € 11,93*
€ 17,61*
1 Tag
14
€ 5,95*
ab € 14,02*
€ 21,44*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 17,45*
€ 27,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.