Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 230VAC; Horn,Dauerlicht; LED; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 424.120.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Werma 424.120.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     2805-42412068
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     42412068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Alarm Signalhupe
Hersteller: WERMA
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 91,4x82,75x234,5mm
Lautstärke: 98dB
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht;Horn
Herstellerserie: 424
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,14*
€ 100,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,48*
€ 106,69*
Frei Haus
ab € 98,09*
€ 115,24*
€ 5,00*
ab € 98,73*
€ 116,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 137,68*
€ 158,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.