Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 0,8÷2mm2; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 0,8÷2mm2; für Leitungen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 0,8÷2mm2; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-42282-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     42282-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Hersteller: TE Connectivity
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,3mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 0,8...2mm2
Leitungsgröße: 18AWG...14AWG
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert;mit Klemme
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: FASTIN-FASTON
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,117*
€ 0,379*
2 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,40*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,177*
€ 0,533*
1 Tag
506
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 3,52*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
42565-2
ab € 0,227*
Zubehör
TE Connectivity
480003-5
ab € 0,644*
Zubehör
TE Connectivity
1-1579007-4
ab € 50,03*
Zubehör
TE Connectivity
42238-2
ab € 0,112*
Zubehör
TE Connectivity
61316-1
ab € 0,23*
Zubehör
TE Connectivity
42241-2
ab € 0,0939*
Zubehör
TE Connectivity
480054-3
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.