Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 42282-2 FEMALE DISCONNECT, 6.35MM, 18-14AWG, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2494056
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     42282-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Produktpalette: FASTON 250 Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • Isolatorfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anschlussmaterial: Brass
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, Flachsteckhülse, buchsenkontakt, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 42282-2, 2494056, 249-4056
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,25*
    € 0,39*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,119*
    € 0,405*
    1 Tag
    805
    30
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,29*
    € 0,47*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,172*
    € 0,525*
    1 Tag
    349
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 3,22*
    € 6,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    42565-2
    ab € 0,227*
    Zubehör
    TE Connectivity
    480003-5
    ab € 0,631*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58524-1
    ab € 345,23*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-1579007-4
    ab € 47,75*
    Zubehör
    TE Connectivity
    4-1579007-3
    ab € 114,41*
    Zubehör
    TE Connectivity
    42238-2
    ab € 0,112*
    Zubehör
    TE Connectivity
    60838-1
    ab € 0,109*
    Zubehör
    TE Connectivity
    61316-1
    ab € 0,23*
    Zubehör
    TE Connectivity
    42241-2
    ab € 0,105*
    Zubehör
    TE Connectivity
    480054-3
    ab € 0,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.