Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NC x2,NO x2; 230VAC; 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NC x2,NO x2; 230VAC; 40A
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NC x2,NO x2; 230VAC; 40A
Artikel-Nr.:
     2805-416136
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CTX3 3P 40A 2NO2NC 230V AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
legrand hilfsschütz
hilfsschütz
Hersteller: LEGRAND
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -5...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 69mm
Höhe: 83mm
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 40A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: CTX3
Integrierte Hilfsschütze: NO x2;NC x2
Steuerspannung: 230V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LEGRAND:
LEGRAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.