Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NC x2,NO x2; 24VAC; 40A; CTX3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-416130
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CTX3 3P 40A 2NO2NC 24V AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
legrand hilfsschütz
hilfsschütz
Hersteller: LEGRAND
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -5...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 69mm
Höhe: 83mm
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 40A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: CTX3
Integrierte Hilfsschütze: NO x2;NC x2
Steuerspannung: 24V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LEGRAND:
LEGRAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.