Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO + NC; 24VDC; 22A; CTX3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO + NC; 24VDC; 22A; CTX3
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO + NC; 24VDC; 22A; CTX3
Artikel-Nr.:
     2805-416111
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CTX3 3P 22A 1NO1NC 24V DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
legrand hilfsschütz
hilfsschütz
Hersteller: LEGRAND
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -5...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 45mm
Höhe: 73,5mm
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 22A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: CTX3
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Steuerspannung: 24V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LEGRAND:
LEGRAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.