Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO + NC; 110VAC; 18A; CTX3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-416104
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CTX3 3P 18A 1NO1NC 110V AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
legrand hilfsschütz
hilfsschütz
Hersteller: LEGRAND
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -5...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 45mm
Höhe: 73,5mm
Kontaktkonfiguration: NO x3
Betriebsstrom max.: 18A
Schütz-Typ: 3-polig
Schützserie: CTX3
Integrierte Hilfsschütze: NO + NC
Steuerspannung: 110V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LEGRAND:
LEGRAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.