Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop PC; 30MHz; Ch: 2; 100Msps (in Echtzeit); 25V; 700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oszilloskop PC; 30MHz; Ch: 2; 100Msps (in Echtzeit); 25V; 700mA
Oszilloskop PC; 30MHz; Ch: 2; 100Msps (in Echtzeit); 25V; 700mA
Artikel-Nr.:
     2805-410-384
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     ANALOG DISCOVERY STUDIO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Hersteller: DIGILENT
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 0,7A
Auflösung des Umwandlers: 14bit
Anzahl Kanäle: 2
Eingangsimpedanz: 1MΩ/24pF
Zusatzfunktionen: Arbiträrgenerator
Abtasten: 100Msps (in Echtzeit)
Oszilloskop-Typ: Oszilloskop PC
Eingangsspannung max.: 25V
Band: 30MHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,66*
€ 1.142,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,04*
€ 1.117,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,86*
€ 1.072,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,80*
€ 1.048,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,09*
€ 1.015,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.