Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; IDC; weiblich; PIN: 40; IDC; für Flachkabel; 1,27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 40; IDC; für Flachkabel; 1,27mm
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 40; IDC; für Flachkabel; 1,27mm
Artikel-Nr.:
     2805-4-215882-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-215882-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x20
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,11*
1 Tag
2461
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,86*
€ 3,12*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 7,38*
6 Tage
48
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,63*
€ 19,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.