Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TE Connectivity 215882-40 Federleiste Gesamtpolzahl 40 Anzahl Reihen 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910116892
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-215882-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
3er Pack TE Connectivity 215882-40 Federleiste Gesamtpolzahl 40 Anzahl Reihen 2

Kategorie: Federleiste
Bauform: Federleiste gerade
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Anzahl Reihen: 2
RM: 2.54 mm
Polzahl je Reihe: 20
Anschluss: Schneid-Klemm
Herstellerfarbe: Grau
Gehäuse-Material: PA
Herst.-Teilenr.: 4-215882-0
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: CuSn6
Breite: 55.4 mm
Höhe: 14.2 mm
Typ: 215882-40
Polzahl: 40
Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet
AWG: 30
Produkt-Art: Federleiste
Gesamtpolzahl: 40
Beschichtungsdicke Steckseite: 0.76 µm
Länge (Tiefe): 7.3 mm
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 4-215882-0
EAN: - - - - - - - - -
Befestigung: Universal-D-Flansch

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,12*
1 Tag
2461
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,87*
€ 3,13*
2 Tage
45
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,32*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,23*
€ 3,70*
Lager 1039
45
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,61*
€ 19,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,62*
€ 19,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,53667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6425001
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.