Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 4-215882-0 Federleiste Gesamtpolzahl 40 Anzahl Reihen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D16922
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-215882-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Bewährte Schneid-Klemm-Verbinder nach DIN 41651.
Features:

Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
14.2 mm
Länge:
7.3 mm
Farbe:
grau
Breite:
55.4 mm
Herst.-Teilenr.:
4-215882-0
Bauform:
Federleiste gerade
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.76 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
40
Anschluss:
Schneid-Klemm
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
20
Gesamtpolzahl:
40
Herstellerfarbe:
Grau
AWG:
30
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
CuSn6
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Federleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 3,25*
1 Tag
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,29*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,17*
€ 3,35*
1 Tag
2460
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,76*
€ 3,57*
1 Tag
44
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6425001
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.