Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; SMT; Fehlen; rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; SMT; Fehlen; rund
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/24VDC; SMT; Fehlen; rund
Artikel-Nr.:
     2805-4-1437565-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1437565-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -35...85°C
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,57N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: braun
Tastenform: rund
Tastenfarbe: schwarz
Abmessungen: 6x6x3,57mm
Herstellerserie: FSMJ
Anzahl Positionen: 2
Form: quadratisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,186*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,135*
€ 0,263*
1 Tag
1013
25
€ 5,95*
ab € 0,1925*
€ 0,3418*
1 Tag
2670
20
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,43*
100
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.