Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Schnittstellenmodul; 3SU1.5; Ø22mm; 24VDC; SIRIUS ACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     2805-3SU1400-1LK10-3AA1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1400-1LK10-3AA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profinet Interface-Modul
profinet interface-modul
Hersteller: SIEMENS
Versorgungsspannung: 24V DC
Montageabmessungen: Ø22mm
Ausgänge: Federzugklemmen
Schalter Zubehör-Typ: Standard Schnittstellenmodul
Passendes Zubehör: 3SU1550-0AA10-0AA0;3SU1500-0AA10-0AA0
Herstellerserie: 3SU1.5
Handelsname: SIRIUS ACT
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,38*
€ 155,03*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,70*
€ 159,21*
Frei Haus
ab € 155,58*
€ 170,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 147,14*
€ 173,67*
Frei Haus
ab € 164,35*
€ 179,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU14013BA005AA0
ab € 9,36*
Zubehör
Siemens
3SU14013BA505AA0
ab € 9,37*
Zubehör
Siemens
3SU14013BA305AA0
ab € 9,38*
Zubehör
Siemens
3SU14013BA405AA0
ab € 9,39*
Zubehör
Siemens
3SU14013BA205AA0
ab € 9,38*
Zubehör
Siemens
3SU14013BA605AA0
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.