Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 2; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 2; schwarz
Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 2; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-3SU1050-5BF11-0AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU1050-5BF11-0AA0
EAN/GTIN:
     4011209948747
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Hersteller: SIEMENS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø22mm
Schalter-Typ: Drehschalter mit Schlüssel
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: Schlüssel entnehmbar in Position 0, I
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: hervorstehend
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Passendes Zubehör: 3SU1400-1AA10-1BA0;3SU1400-1AA10-1CA0;3SU1400-1AA10-3BA0;3SU1400-1AA10-3CA0;3SU1400-2AA10-1BA0;3SU1400-2AA10-1CA0;3SU1400-2AA10-3BA0;3SU1400-2AA10-3CA0;3SU1550-0AA10-0AA0
Herstellerserie: 3SU1.5
Anzahl Positionen: 2
Handelsname: SIRIUS ACT
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,31*
€ 47,00*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,77*
€ 47,48*
€ 5,00*
ab € 39,43*
€ 50,53*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 39,20*
€ 51,21*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 46,91*
€ 69,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000AC160AA0
ab € 0,463*
Zubehör
Siemens
3SU19000AC810AA0
ab € 0,438*
Zubehör
Siemens
3SU19000AG100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Siemens
3SU19000AN100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Siemens
3SU19500FP800AA0
ab € 4,74*
Zubehör
Siemens
3SU19000EB100AA0
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.