Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR; 710A; 900VAC; Industrie; NH2; SENTRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     2805-3NE3337-8
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE3 337-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Kombikennmelder
Hersteller: SIEMENS
Nennspannung: 900V AC
Betriebstemperatur: -20...50°C
Nennstrom: 710A
Abschaltfähigkeit: 100kA
Verlustleistung: 105W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH2
Herstellerserie: SENTRON
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: aR
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 138,12334*
€ 162,88334*
21 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 138,32*
€ 163,08*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 137,44*
€ 165,96*
3
Frei Haus
ab € 141,13334*
€ 166,40334*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 141,08*
€ 166,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 497,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NH5463
ab € 26,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.