Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packetband; L: 66m; B: 48mm; braun; Dehnung beim Reißen: 150%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Packetband; L: 66m; B: 48mm; braun; Dehnung beim Reißen: 150%
Packetband; L: 66m; B: 48mm; braun; Dehnung beim Reißen: 150%
Artikel-Nr.:
     2805-3M-371B
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100135770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Hersteller: 3M
Farbe: braun
Breite: 48mm
Länge: 66m
Scherverbund an Stahl: 4N/cm
Lager Zubehör-Typ: Packetband
Stärke der Basis: 48µm
Anwendung von Lagerzubehör: zum Verkleben von Kartonverpackungen
Eigenschaften des Lagerzubehörs: fester Basis aus orientierendem Polypropylen;Klebeschicht aus "Hot-melt" Synthetikkautschuk garantiert hohe Klebkraft;hohe Kleberqualität und Festigkeit des verstärkten Bandes erleichtert das Arbeiten und erhöht den Schutz durch die Verpackung
Zugfestigkeit: 45N/cm
Dehnung beim Reißen: 150%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,27*
€ 3,89
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.