Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 2,2/3kW; 200÷240VAC; IN: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-3G3MX2-AB022-EV2
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     3G3MX2-AB022-EV2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: OMRON
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anzahl Eingänge: 10
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 3
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Programmier-Art: PC;Tastatur;Bedienpaneel
Max. Motorleistung: 2,2/3kW
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Spannungsabfall BOP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsfrequenz: 0,1...400Hz
Anlaufzeit / Zulaufzeit: 0,01...3600/0,01...3600s
Herstellerserie: 3G3MX2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 602,01*
€ 698,47*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 650,99*
€ 774,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,47*
€ 831,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,97*
€ 818,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,73*
€ 777,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,17*
€ 757,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,01*
€ 716,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.