Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aM; 250A; 690VAC; NH2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-398360
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     398360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
nh-sicherung
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 250A
Abschaltfähigkeit: 80kA / 690V AC
Anwendung der Sicherungen: high inrush current receivers protection
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH2
Sicherungscharakteristika: aM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,62002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 18,87334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,51*
€ 111,2769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,98*
€ 109,4562
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,70001*
€ 94,84301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,83001*
€ 90,23771
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 67,49001*
€ 80,31311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,94002*
€ 79,65862
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,62002*
€ 67,37782
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.