Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aM; 80A; 690VAC; NH1


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-398240
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     398240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung nh1
nh-sicherung
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 80A
Abschaltfähigkeit: 80kA / 690V AC
Anwendung der Sicherungen: high inrush current receivers protection
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH1
Sicherungscharakteristika: aM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,72002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 12,57334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,86002*
€ 81,94342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,98001*
€ 79,70621
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 54,07002*
€ 64,34332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,31001*
€ 62,24891
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 46,82001*
€ 55,71581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,47001*
€ 54,10931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,57001*
€ 53,03831
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,72002*
€ 44,88682
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.