Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 0,85mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 0,85mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; 0,85mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-3849-96
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3849/96SF(100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
3m flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Maß A: 81,2mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,85mm
Entspricht Norm: CSA FT1;VW-1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 96
Maß B: 80,37mm
Ausführung: Splice Free
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 96x30AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 96pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 902,12*
€ 1.073,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 873,54*
€ 1.039,51
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 786,18*
€ 935,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 678,03*
€ 806,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 579,55*
€ 689,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 549,57*
€ 653,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.