Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aM; 125A; 500VAC; NH0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-383170
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     383170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung nh0
nh-sicherung
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 500V AC
Nennstrom: 125A
Abschaltfähigkeit: 120kA / 500V AC
Anwendung der Sicherungen: high inrush current receivers protection
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH0
Sicherungscharakteristika: aM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.