Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfende Aufteilkappe; kleberfrei; 26,9/13,2mm; Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfende Aufteilkappe; kleberfrei; 26,9/13,2mm; Y
Wärmeschrumpfende Aufteilkappe; kleberfrei; 26,9/13,2mm; Y
Artikel-Nr.:
     2805-382A023-25-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     382A023-25-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -75...150°C
Anzahl Ausgänge: 2
Material: vernetztes Elastomer POA
Kabel Zubehör-Typ: wärmeschrumpfende Aufteilkappe
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 26,9/13,2mm
Durchmesser nach Schrumpfen: 12,4/6,1mm
Ausführung: kleberfrei
Herstellerserie: RAYCHEM
Form: Y
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,14*
€ 14,91*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 16,99*
€ 29,97*
2 Tage
25
€ 14,99*
ab € 26,50*
€ 61,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iroda
MJ-950
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.