Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Wärmeschrumpfschlauch, Y-Verbindung, Ø 26.9mm Ø 13.2mm, Flüssigkeit resistentes Elastomer, Schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Wärmeschrumpfschlauch, Y-Verbindung, Ø 26.9mm Ø 13.2mm, Flüssigkeit resistentes Elastomer, Schwarz,
Artikel-Nr.:
     108EL-2181432
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     382A023-25-0
EAN/GTIN:
     5059040631564
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Typ = Y-Verbindung
Innendurchmesser 1 = 26.9mm
Innendurchmesser 2 = 13.2mm
Kleberbeschichtet = Nein
Material = Flüssigkeit resistentes Elastomer
Anzahl von Ausbrüchen = 2
Schrumpftemperatur = +135°C
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -75°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Schrumpfdurchmesser 1 = 12.4mm
Schrumpfdurchmesser 2 = 6.1mm

Y-förmig. Y-förmige Wärmeschrumpf-Formteile zur Zugentlastung und Schutz an Kabelbäumen. Eigenschaften und Vorteile. Y-förmiger Übergang Gute Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien bei hohen Temperaturen Gefertigt aus flüssigkeitsbeständigem Elastomer Verfügbar mit 2, 3 oder 4 Verzweigungen
Weitere Informationen:
Typ:
Y-Verbindung
Innendurchmesser 1:
26.9mm
Innendurchmesser 2:
13.2mm
Kleberbeschichtet:
Nein
Material:
Flüssigkeit resistentes Elastomer
Anzahl von Ausbrüchen:
2
Schrumpftemperatur:
+135°C
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-75°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Schrumpfdurchmesser 1:
12.4mm
Schrumpfdurchmesser 2:
6.1mm
Weitere Suchbegriffe: 2181432, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, TE Connectivity, 382A023250, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,13*
€ 14,97*
€ 5,90*
ab € 17,08*
€ 30,15*
1 Tag
25
€ 14,99*
ab € 26,40*
€ 62,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iroda
MJ-950
ab € 26,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.