Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-3801-300-24
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3801/24 (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
3m flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Maß A: 30,48mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;CSA AWM I A/B FT1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 24
Maß B: 29,21mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 91,5m
Kabelaufbau: 24x26AWG
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 24-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,39*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 380,13*
€ 452,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 365,34*
€ 434,75
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 328,81*
€ 391,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 285,01*
€ 339,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 244,71*
€ 291,20
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 222,39*
€ 264,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.