Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3756-40
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3756/40 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 40pol
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Maß A: 25,4mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,635mm
Entspricht Norm: CSA FT2;UL 20297
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 40
Maß B: 24,77mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 40x30AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 200,89*
€ 239,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 199,12*
€ 236,95
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 179,22*
€ 213,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 150,97*
€ 179,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 129,33*
€ 153,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 115,54*
€ 137,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.