Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3756-100-26
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3756/26SF (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 26pol
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Maß A: 16,51mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,635mm
Entspricht Norm: CSA FT2;UL 20297
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 26
Maß B: 15,88mm
Ausführung: Splice Free
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 26x30AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,78*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 167,98*
€ 199,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 165,58*
€ 197,04
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 149,01*
€ 177,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 126,56*
€ 150,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 104,04*
€ 123,81
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 93,78*
€ 111,60
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.