Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 91,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 91,5m
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Line; Cu; ungeschirmt; grau; 91,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3754-300-80
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3754/80 (300FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 80-polig
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Maß A: 50,8mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,635mm
Entspricht Norm: VW-1;UL 20596
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 80
Maß B: 50,17mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 91,5m
Kabelaufbau: 80x50AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,83*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.169,65*
€ 1.391,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.151,53*
€ 1.370,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.036,38*
€ 1.233,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 891,23*
€ 1.060,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 760,23*
€ 904,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 727,83*
€ 866,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.