Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3749-16
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3749-16 (100FT)
EAN/GTIN:
     30051119928779
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Größe A: 10,16mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,635mm
Entspricht Norm: CSA FT2;UL 20297
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 16
Größe B: 9,53mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 16x30AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 72,85*
€ 86,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 71,13*
€ 84,64
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 64,02*
€ 76,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,26*
€ 63,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,28*
€ 55,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,09*
€ 54,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,97*
€ 46,37
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.