Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m
Leitungen: Flachband; 0,635mm; Draht; Cu; ungeschirmt; grau; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-3749-100
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3749/100 (100FT)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 100 pol
bandkabel
Hersteller: 3M
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Maß A: 63,5mm
Flachkabel-Rastermaß: 0,635mm
Entspricht Norm: CSA FT2;UL 20297
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 100
Maß B: 62,87mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 100x30AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,44*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 501,43*
€ 596,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 493,19*
€ 586,90
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 443,87*
€ 528,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 387,86*
€ 461,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 330,72*
€ 393,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 302,44*
€ 359,90
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.